東京都葛飾福祉工場
マグニチュード7(2本1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
高さ(cm)
【家具から天井まで】25~35
色
茶
注文コード
81593245
品番
ML-35
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。
用途
家具転倒防止器具のロングセラー!
付属品
補助板(家具転倒防止板)
材質
鋼鉄(メラミン焼付塗装)
色
茶
高さ(cm)
【家具から天井まで】25~35
注意
※家具と天井の間のザイズが、ちょうど35・50・80cmの場合には、1つ上のサイズをご使用ください。