LION (ライオン事務器)
クリアーブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ポケット数
60枚
10枚
20枚
40枚
60枚
80枚
100枚
色
ブラック
レッド
ブルー
グリーン
オレンジ
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81593805
品番
CR-60M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。
仕様
カラー台紙付・背紙差替式
材質
表紙:再生PPシート・1mm厚、マットタイプ再生PPポケット
寸法(mm)
縦307×横240×背幅35
色
ブラック
規格
A4判S型
ポケット数
60枚
グリーン購入法
適合