LION (ライオン事務器)
ボール用箋挟
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
規格
B6判E型
B6判E型
A5判E型
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81593857
品番
CS-105
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
エコノミータイプのボール用箋挟。本体とボードに分別加工が施してあり、廃棄時にとじ具・角金具を取り外せます。
仕様
吊り下げ金具付
材質
紙クロス貼り(グレー)・角金具付、芯材:再生紙、とじ具:樹脂製ストッパー付
規格
B6判E型
寸法(縦×横)(mm)
202×148
グリーン購入法
適合