曜日別特売
CS-107 ボール用箋挟 LION (ライオン事務器) 81593866

CS-107 ボール用箋挟 LION (ライオン事務器) 81593866
CS-107 ボール用箋挟 LION (ライオン事務器) 81593866
CS-107 ボール用箋挟 LION (ライオン事務器) 81593866

ボール用箋挟

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格A5判E型
内容量1冊注文コード81593866品番CS-107
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

エコノミータイプのボール用箋挟。本体とボードに分別加工が施してあり、廃棄時にとじ具・角金具を取り外せます。

仕様吊り下げ金具付材質紙クロス貼り(グレー)・角金具付、芯材:再生紙、とじ具:樹脂製ストッパー付規格A5判E型寸法(縦×横)(mm)230×168グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする