J2586-AM 一般表示板(アルミ板) セーフラン安全用品 81594365

J2586-AM 一般表示板(アルミ板) セーフラン安全用品 81594365
J2586-AM 一般表示板(アルミ板) セーフラン安全用品 81594365

一般表示板(アルミ板)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1枚文字内容契約車両以外 駐車禁止注文コード81594365品番J2586-AM
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315文字内容契約車両以外 駐車禁止質量(g)約220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする