SW326 ステンレスワゴン(SUS304) 大阪製罐 81595117

代表画像

ステンレスワゴン(SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード81595117品番SW326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,500

クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。
丈夫できれいお手入れも簡単です。

トラスコ品番135-6313材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×800段数天地3段キャスターナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無 各2コ)ストッパーありキャスター径(Φmm)75引出しなし均等耐荷重(kg/台)90
注意
※棚板は皿型・フラット型どちらか御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする