代表画像
大阪製罐
ケーブル収納フック(基本セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81597680
品番
CSF
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケーブル・コード類の収納でお困りではないですか。
OSケーブル収納フックが解決します。
トラスコ品番
528-7638
セット内容
パイプ受け(左右)各1+丸パイプ(メッキ)1本+フック(樹脂)5本
材質
パイプ受け・丸パイプ:スチール製(メッキ)、フック:樹脂製
タイプ
基本セット
本数
フック:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません