曜日別特売
CSFP ケーブル収納フック用追加丸パイプ(メッキ) 大阪製罐 81597725

メイン画像

ケーブル収納フック用追加丸パイプ(メッキ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード81597725品番CSFP
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オプション追加品です。

トラスコ品番528-7646セット内容丸パイプ(メッキ)1本材質スチール製(メッキ)タイプ追加オプショングリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする