曜日別特売
B3-6645 中量物品棚 大阪製罐 81597926

代表画像

中量物品棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)750
間口(mm)1800
内容量1台注文コード81597926品番B3-6645
参考基準価格(税別)¥178,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

中量物品棚(300kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。

トラスコ品番152-1920セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品グラスグリーン高さ(mm)1800(ベースPP製5mmを除く)材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)750間口(mm)1800棚段数(段)(天地)5均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※車上渡しです。
※複数台の場合、運送便の関係で分納になる事が御座います。
※組立式:現地で組み立てをして頂く商品です。価格には組立費は入っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする