曜日別特売
LN1240 ツーリングロッカー 大阪製罐 81598635

代表画像

ツーリングロッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番152-1897注文コード81598635品番LN1240
参考基準価格(税別)¥263,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。
デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。
ツーリングの保管におすすめです。

付属品転倒防止用具付仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付トラスコ品番152-1897材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811摘要NT40・BT40用高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする