代表画像
大阪製罐
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
ホルダー数
(収納ホルダ)72
(収納ホルダ)40
(収納ホルダ)60
(収納ホルダ)72
(収納ホルダ)108
(収納ホルダ)56
(収納ホルダ)84
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81598696
品番
TD4036W
参考基準価格(税別)
¥188,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。
ツーリングの保管におすすめです。
適合
HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー
トラスコ品番
152-1884
材質
本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
色
(ホルダー)黄
高さ(mm)
1068
奥行(mm)
872
段数
8段
キャスター径(Φmm)
125
ホルダー数
(収納ホルダ)72
均等積載量(kg/台)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません