曜日別特売
TD6328W ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ 大阪製罐 81598714

メイン画像

ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ホルダー数(収納ホルダ)56
内容量1台注文コード81598714品番TD6328W
参考基準価格(税別)¥183,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。
ツーリングの保管におすすめです。

適合HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダートラスコ品番152-1948材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832(ホルダー)緑高さ(mm)1068奥行(mm)872段数8段キャスター径(Φmm)125ホルダー数(収納ホルダ)56均等積載量(kg/台)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする