代表画像
大阪製罐
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)ハンガーボード付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
ホルダー数
(収納ホルダ)20
(収納ホルダ)20
(収納ホルダ)30
(収納ホルダ)36
(収納ホルダ)54
(収納ホルダ)28
(収納ホルダ)42
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81599159
品番
TD1020B
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
ハンドツールの管理に便利です。
付属品
ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付
適合
HSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー
トラスコ品番
152-0385
材質
本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
色
(ホルダー)紫
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
566
段数
4段
ホルダー数
(収納ホルダ)20
均等積載量(kg/台)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません