曜日別特売
TD6328B ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)ハンガーボード付 大阪製罐 81599195

代表画像

ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)ハンガーボード付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ホルダー数(収納ホルダ)28
内容量1台注文コード81599195品番TD6328B
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
ハンドツールの管理に便利です。

付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付適合HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダートラスコ品番152-1942材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832(ホルダー)緑高さ(mm)1030奥行(mm)566段数4段キャスター径(Φmm)100ホルダー数(収納ホルダ)28均等積載量(kg/台)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする