曜日別特売
LDA4LGSK4F LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック) 81601645

※パッケージ

LDA4LGSK4F LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック) 81601645
LDA4LGSK4F LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック) 81601645
LDA4LGSK4F LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック) 81601645
LDA4LGSK4F LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック) 81601645
LDA4LGSK4F LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック) 81601645

LED電球 プレミア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
光色電球色相当
全光束(Lm)485
定格消費電力(W)4.4
内容量1個注文コード81601645品番LDA4LGSK4F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする