※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
LED電球 プレミア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(2個)
光色
電球色相当
昼光色相当
電球色相当
昼白色相当
全光束(Lm)
810
1520
485
810
定格消費電力(W)
7
12.5
4.4
4.2
7
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81601679
品番
LDA7LGSK6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
98
質量(g)
66
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.117
光色
電球色相当
グリーン購入法
適合