※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
LED電球
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(2個)
光色
昼光色相当
温白色相当
昼白色相当
電球色相当
昼光色相当
全光束(Lm)
760
485
810
440
760
定格消費電力(W)
6.9
4.4
4.2
7
3.9
4.3
4
7.1
6.9
6.7
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81601864
品番
LDA7DGE17SK6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
86
質量(g)
71
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
40
定格消費電力(W)
6.9
全光束(Lm)
760
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.119
光色
昼光色相当
グリーン購入法
適合