曜日別特売
#80  75MM マーガレットディスクBP 3M 81605985

#80  75MM マーガレットディスクBP 3M 81605985
#80  75MM マーガレットディスクBP 3M 81605985

マーガレットディスクBP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
仕上がり相当番手80
内容量1個注文コード81605985品番#80 75MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。

用途バリ・カエリ除去作業。適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム外径×内径(Φmm)76.2×6軸グレード80仕上がり相当番手80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする