ヤナセ(柳瀬)
隅隅削削
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81606859
品番
SZC02
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
隅に強く削れない所はないです。
表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。
基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途
研磨作業。
最適(バリ取り)・適切(キズ取り)
適合
材質:最適(コンクリート・石材)
粒度
36
砥材
シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×穴径(Φmm)
100×15