曜日別特売
50134 80X25X6 フラップホイル#60 イチグチ 81607044

50134 80X25X6 フラップホイル#60 イチグチ 81607044
50134 80X25X6 フラップホイル#60 イチグチ 81607044

フラップホイル#60

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内容量1個注文コード81607044品番50134 80X25X6
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ペーパーのしなりで磨きます。
サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。

用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。粒度60寸法(mm)直径80×幅25×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする