イチグチ
フラップホイルPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
100
60
100
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607078
品番
30X25X6-100
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
研削・研磨に最適です。
研磨布を放射タイプで加工しており対象物へやわらかくあたります。
用途
金属のバリ取り、面取り作業。
材質
アルミナ
軸径(Φmm)
6
粒度
100
直径×幅W(mm)
30×25