曜日別特売
6MM      89808 ネジタルホイル専用軸B イチグチ 81607419

6MM      89808 ネジタルホイル専用軸B イチグチ 81607419
6MM      89808 ネジタルホイル専用軸B イチグチ 81607419

ネジタルホイル専用軸B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81607419品番6MM 89808
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

BSネジタルホイル専用の交換軸です。
BSネジタルホイル専用の6mm軸です。
ドライバ・ドリルで使用できます。

用途交換用軸。仕様6mm軸サイズ直径6mm×首下40mm×ネジ径1/4W適合工具ドリル
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする