#60 60135 パワフルディスクZ イチグチ 81607516

パワフルディスクZ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1個注文コード81607516品番#60 60135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

サビ・塗装はがしに最適です。
研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。
鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。

用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする