曜日別特売
15X20 #180 万能ホイルA金属・木工用 イチグチ 81607717

15X20 #180 万能ホイルA金属・木工用 イチグチ 81607717
15X20 #180 万能ホイルA金属・木工用 イチグチ 81607717

万能ホイルA金属・木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度180
外径(Φmm)目安:25
内容量1個注文コード81607717品番15X20 #180
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。
力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。

用途金属のサビトリ・塗料はがし、木工研磨。材質アルミナ粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)目安:25適合工具ドリル・インパクトドライバー内径×幅(mm)15×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする