イチグチ
フラップホイル#60
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
15000
20000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607787
品番
50013 30X10X3
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ペーパーのしなりで磨きます。
サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途
表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。
粒度
60
寸法(mm)
直径30×幅10×軸径3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合工具
ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。