85008 15MM フェルトホイルストレート イチグチ 81607805

85008 15MM フェルトホイルストレート イチグチ 81607805
85008 15MM フェルトホイルストレート イチグチ 81607805

フェルトホイルストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)直径15×幅20×軸径6
内容量1個注文コード81607805品番85008 15MM
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

鏡面研磨に最適です。
白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。
フェルトですから対象物へやさしく当たります。

用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径15×幅20×軸径6タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする