曜日別特売
A#80 KS290 すみっこサンダー木工用 イチグチ 81608094

A#80 KS290 すみっこサンダー木工用 イチグチ 81608094
A#80 KS290 すみっこサンダー木工用 イチグチ 81608094

すみっこサンダー木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度80
内容量1個注文コード81608094品番A#80 KS290
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。
研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。

用途木工加工作業。材質アルミナ粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする