曜日別特売
80708 30MM スコーライトホイルR#320 イチグチ 81608505

80708 30MM スコーライトホイルR#320 イチグチ 81608505
80708 30MM スコーライトホイルR#320 イチグチ 81608505

スコーライトホイルR#320

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81608505品番80708 30MM
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

繊維のパワーで磨きます。
繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。

用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度320寸法(mm)直径30×幅25×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする