曜日別特売
87052 ゴクホソメ みがく不織布 イチグチ 81608740

87052 ゴクホソメ みがく不織布 イチグチ 81608740
87052 ゴクホソメ みがく不織布 イチグチ 81608740

みがく不織布

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度極細目
内容量1個注文コード81608740品番87052 ゴクホソメ
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
繊維のパワーで削らずマイルドに仕上げます。

用途木工、金属研磨、汚れ落とし作業。粒度極細目直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする