84035 六角軸スコーライトホイル細目 イチグチ 81609178

84035 六角軸スコーライトホイル細目 イチグチ 81609178
84035 六角軸スコーライトホイル細目 イチグチ 81609178

六角軸スコーライトホイル細目

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81609178品番84035
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

繊維のパワーで磨きます。
繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。
六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。

用途
ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。
粒度320(細目)寸法(mm)直径50×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: キャリパーオーバーホール時
運輸・通信業

ブレーキキャリパーのピストンシール付近のさび落としにちょうど良いです。
手持ちの電動ドライバーに取り付けて使用できるのでこちらと中目を併用してます。
ほぼ使い捨てなので安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする