イチグチ
六角軸サビトリホイルパワフル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81609187
品番
84036
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
超強力繊維の力でバリバリはがします。
超強力繊維でガンコなサビ、塗料をはがします。
六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途
こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。
粒度
パワフル
寸法(mm)
直径50×幅13×軸径6.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。