#600 KS150 デライトディスクKS イチグチ 81609336

#600 KS150 デライトディスクKS イチグチ 81609336
#600 KS150 デライトディスクKS イチグチ 81609336

デライトディスクKS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度600
内容量1個注文コード81609336品番#600 KS150
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

仕上がり一発、金属・木材につやを与えます。
特殊繊維に砥粒をガンシンさせているため、簡単に仕上げ研磨ができます。
金属にツヤを与えます。

用途ステンレス、アルミの表面研磨作業。粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする