曜日別特売
オソウジヨウ スカットディスクおそうじ用 イチグチ 81609467

オソウジヨウ スカットディスクおそうじ用 イチグチ 81609467
オソウジヨウ スカットディスクおそうじ用 イチグチ 81609467

スカットディスクおそうじ用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード81609467品番オソウジヨウ
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

低速ドライバーなどの電動工具でも使えるので、女性ユーザーでも安心・安全に作業ができます。
不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。

用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。セット内容スカットディスク専用パット50mm・専用六角軸・研磨材入りディスク・研磨材なしディスク粒度研磨材入りディスク:600相当寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする