曜日別特売
#240 KS119 スコートライトディスクMKS イチグチ 81609869

#240 KS119 スコートライトディスクMKS イチグチ 81609869
#240 KS119 スコートライトディスクMKS イチグチ 81609869

スコートライトディスクMKS

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度240
内容量1個注文コード81609869品番#240 KS119
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

繊維のパワーで磨きます。
繊維とペーパーをミックスして目詰まりなく、マイルドな作業ができます。

用途
塗装はがし、木工研磨、ステンレス研磨仕上げ作業。
粒度240最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 木工作業用
建設業・工事業

各種木材の表面研磨に、よく削れてとても使いやすいです。

対象商品 : 81609860
2024-09-17
用途: 木工作業
建設業・工事業

木工用として重宝しています。とても使いやすいディスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする