曜日別特売
FB161065 バラビット袋入 ベッセル 81610054

FB161065 バラビット袋入 ベッセル 81610054
FB161065 バラビット袋入 ベッセル 81610054

バラビット袋入

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)65
刃先+1
タイプ段付
内容量1本注文コード81610054品番FB161065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

電動工具用のドライバービットです。
バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。
ビット性能は日本製で精度抜群です。
ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。

用途各種ネジ締め作業。材質ビット:特殊高全長(mm)65タイプ段付刃先+1入数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: M6以上
製造業

いつもは小物製作ばかりでしたが、最近大きめの製作で購入。申し分なく快適に作業が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする