曜日別特売
SS16T1010 サキスボ TORXビット ベッセル 81610377

SS16T1010 サキスボ TORXビット ベッセル 81610377
SS16T1010 サキスボ TORXビット ベッセル 81610377

サキスボ TORXビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズT10
内容量1本注文コード81610377品番SS16T1010
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。
狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。
トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。
ビットはマグネット入りです。
TORXネジ専用です。

用途
主に自動車整備作業。
仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼全長(mm)100サイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする