AZ142110 ギザビット ベッセル 81610447

AZ142110 ギザビット ベッセル 81610447
AZ142110 ギザビット ベッセル 81610447

ギザビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1個(2本)注文コード81610447品番AZ142110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。
軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。
刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。

用途
ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り全長(mm)110サイズ(+)NO.2タイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする