曜日別特売
AC161100 クッションビット ベッセル 81610745

AC161100 クッションビット ベッセル 81610745
AC161100 クッションビット ベッセル 81610745

クッションビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
全長(mm)100
内容量1本注文コード81610745品番AC161100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。
耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。
頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。
断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。
木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。

用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)100タイプ段付ビットサイズ(mm)(+)1径(mm)軸径:六角対辺6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする