レヂトン
切断砥石金属用180 1枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81611129
品番
180x2.2x22 1マイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。
金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途
金属一般鋼材切断用。
材質
酸化アルミナ
寸法(mm)
180×2.2×22
硬度
砥材粒:A46S
最高使用周速度(m/s)
72m/s
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用して下さい。(砥石の1/2を覆う物)保護めがね、防じんマスク等の保護具を着用して作業を行って下さい。最高使用周速度(80m/s)以下で使用して下さい。適正なフランジを使用し、接触面に以上がないか確認して下さい。
※切断といしの使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい。試運転は作業開始前1分間以上、交換時は3分間以上必ず行って下さい。といし仕様がグラインダまたは切断機に適合しない場合は使用しないで下さい。穴径の改造はしないで下さい。