曜日別特売
105X1.0X15 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン 81611260

105X1.0X15 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン 81611260
105X1.0X15 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン 81611260

切断砥石 金の卵 5枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5枚)注文コード81611260品番105X1.0X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。
両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。
力を入れず、軽く押すだけで切断できます。
ステンレス鋼の切断に最適です。
切断時の焼き、バリが少ないです。

用途
ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする