曜日別特売
30.0MM F型ショートドリル スターエム 81612504

30.0MM F型ショートドリル スターエム 81612504
30.0MM F型ショートドリル スターエム 81612504

F型ショートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本対応機種電気ドリル、ボール盤注文コード81612504品番30.0MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。
尖塔刃先により位置決めしやすいです。
バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。
押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。
溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。
釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。

用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ10mm六角軸対応機種電気ドリル、ボール盤
注意
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用ドリルをご使用ください。
※安全の為、高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
※穴あけの深さは、木ネジ長さの70パーセント程度にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする