日本レヂボン
飛騨の匠 1枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
硬度
砥材粒:Z46P
砥材粒:Z60P
砥材粒:Z46P
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:180×1.7×22
外径×厚さ×孔径:105×1.0×15
外径×厚さ×孔径:125×1.4×22
外径×厚さ×孔径:180×1.7×22
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81612940
品番
180X1.7X22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。
コストに優れた切断砥石です。
極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。
安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途
ディスクグラインダー用切断作業。
仕様
一般鋼・ステンレス鋼用
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:180×1.7×22
硬度
砥材粒:Z46P
最高使用周速度(m/s)
80m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。