105X1.0X15MM 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン 81612976

105X1.0X15MM 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン 81612976
105X1.0X15MM 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン 81612976
105X1.0X15MM 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン 81612976
105X1.0X15MM 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン 81612976

飛騨の匠 20枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20枚)注文コード81612976品番105X1.0X15MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。
コストに優れた切断砥石です。
極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。
安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。

用途
ディスクグラインダー用切断作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼用寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15硬度砥材粒:Z60P最高使用周速度(m/s)80m/s入数20枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする