曜日別特売
36 125x3.5 スーパーレヂテクマX 1枚 日本レヂボン 81613064

スーパーレヂテクマX 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード81613064品番36 125x3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。
X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。
あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。
ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。
ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。

用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
注意
※最高使用周速度72m/sを超えるスピードでの使用禁止。X-LOCKシステム以外のグラインダに取り付けないでください。
※といしに、カケ、ひずみ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする