GA36  100X3X15 グリーンエースゴールド 日本レヂボン 81613518

GA36  100X3X15 グリーンエースゴールド 日本レヂボン 81613518
GA36  100X3X15 グリーンエースゴールド 日本レヂボン 81613518

グリーンエースゴールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度36
内容量1枚注文コード81613518品番GA36 100X3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。
低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。
エッジ有りで研削力を重視しました。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。

用途
一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。
粒度36寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする