PI-0040 #800 研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業) 81613780

研磨ダイヤモンドホイール磨人

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度800
内容量1個注文コード81613780品番PI-0040 #800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。
ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。
現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。
研磨面を目視しながら作業ができます。
フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。
マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。

用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石粒度800取付マジックテープ式(緑色)回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
注意
※表示されている最高回転速度が電動工具に適合していることをご確認下さい。また一般のディスクグラインダーに取り付け可能ですが、そのままでは使用できませんので、市販のトルクの落ちないスピードコントローラーにて回転数を3600min以下にしてご使用下さい。又は、変速グラインダーでご使用下さい。
※使用前に必ず商品に変形、破損がないことを確認してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※切削使用後火傷の恐れがあるのですぐに商品自体に触らないで下さい。回転中に絶対に手や身体で触れないでください。
※回転工具以外での使用はやめてください。商品自体の改造をしないで下さい。
※製品や電動工具等の取扱説明書を必ずお読みの上、記載事項を守ってください。誤った使い方をした場合には商品が破壊して死亡又は重傷をまねく恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする