曜日別特売
CCJ-ETC3M Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル エアージェイ 81624630

CCJ-ETC3M Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル エアージェイ 81624630
CCJ-ETC3M Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル エアージェイ 81624630

Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コード長さ(m)3
内容量1本注文コード81624630品番CCJ-ETC3M
参考基準価格(税別)¥1,255販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)

コード長さ(m)3材質TPE(ケーブル/コネクター)出力最大60W(20V3A)PD対応コネクタ形状Type-C to Type-C対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください)適合用途充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする