エーインサイト
デジタルカメラAI-DC01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81624675
品番
AI-DC01
参考基準価格(税別)
¥7,739
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
手軽さが魅力のコンパクトデジタルカメラ。2.4インチIPS液晶、16倍デジタルズームを搭載しています。またUSB Type-C充電式なので、電池の心配なく便利にご使用いただけます。
機能
手振れ防止、撮影フィルター
連続使用時間(分)
写真約150、動画約90
ズーム
デジタル16(倍)
対応メディア
Tfカード(microSD)最大64GB
バッテリー容量(mAh)
700
充電方式
Type-C(充電時間約12時間)
画面サイズ
2.4インチIPS液晶
カメラ仕様
(pixel)最大44M