UD-DIN UD-LT2専用DINレール取付用アダプター I ・O DATA(アイオーデータ) 81624709

UD-DIN UD-LT2専用DINレール取付用アダプター I ・O DATA(アイオーデータ) 81624709
UD-DIN UD-LT2専用DINレール取付用アダプター I ・O DATA(アイオーデータ) 81624709
UD-DIN UD-LT2専用DINレール取付用アダプター I ・O DATA(アイオーデータ) 81624709

UD-LT2専用DINレール取付用アダプター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1セット(5個)
注文コード
81624709
品番
UD-DIN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

本商品は、LTEルーター「UD-LT2」を35mm幅のDINレールに取り付けるアダプターです。UD-LT2にねじ止めするだけ。DINレールへの取付もかんたんです。
UD-LT2を収納ボックスなどへ設置する際に、簡単かつ省スペースに配置いただけます。5個セットのため、予備としてや複数のUD-LT2にご利用いただけます。

材質
アルミニウム合金
色
黒(塗装)
質量(g)
11
内容
本体×5個、ネジ×10本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×25×9.1
使用上の注意
※対応機器以外では使用しないでください。※35mm幅のDINレールには使用しないでください。※本商品には取扱説明書は添付していません。アイ・オー・データホームページ「サポートライブラリ」よりご確認ください。※取付時は取扱説明書を一読の上取付お願いします。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする