AX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6:合計3000Mbps(2.4GHz:574Mbps・5GHz:2402Mbps)の高速通信選べる設置方法:支柱取り付け・壁掛け・据え置き対応 IP65対応:優れた防水・防塵性能を備え、屋外でも使用可能PoE対応:LANケーブル一本でデータと電源を供給1台で動作:衛星インターネットシステム・4G/5G屋外ユニット(ODU)・ルーターと接続し、幅広い環境でネットワークを構築屋外100m広範囲をカバー:特許取得済みスマートアンテナ技術が屋外基地局からの干渉を効果的に回避するので、最大で100m離れた場所でも4Kビデオのストリーミングが可能ギガビットポート:2つのギガビットWAN/LANポートを備え、高速で安定した接続を実現優れた互換性:他のDeco製品と連携してメッシュネットワークを構築TP-Link HomeShield:ネットワーク保護・保護者による制限機能・リアルタイムのIoT機器の保護を強化
- 内容量
- 1個
無線ルーター の新着商品
カテゴリ